• The item cannot be ordered due to missing prices.

200 mm

Article no.: 998250 200
New product
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Front height (mm) Unit price incl. VAT
  • Individual drawer release system: One-hand
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Height adjustment interval: 25

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Material thickness 1.5 mm
Individual drawer release system One-hand
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Depth 38 mm
Front height 200 mm
Usable height 175 mm
Usable width 650 mm
Usable width in G 26
Folding angle 180 degrees
Height adjustment interval 25 mm
Application range Drawer/shelf combination unit
Weight 2.8 kg
Type of product Frontklappe

Identification numbers & Classifications

Article number 998250 200
EAN / GTIN 4067263107927
Manufacturer number 998250 200

Description

Version:

Klappbare Front verhindert ein Herunterfallen von Gegenständen vom Fachboden. Front kann nach vorne heruntergeklappt werden. Klappwinkel maximal 180°. Mit Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschiftungsstreifen. Beidseitige Verriegelung mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Suitable for:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Colour:

RAL 7016 anthracite, powder coated.

Note:

Es muss ein Fachboden mit Fronthöhe mindestens 50 mm verbaut werden. Bei Einbau von Schubladen mit Schloss, Türen, Sicherheitsverschlussstange, etc. unterhalb der klappbaren Front ist ein Fachboden mit Fronthöhe 100 mm nötig. Hinter der Klappfront ist kein Schubladeneinbau möglich. Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart