• The item cannot be ordered due to missing prices.

Stackable transport boxes with fixed sides 800X500 mm

Article no.: 963560 800X500

Select article variation and quantity

Usable depth × usable width (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Altura 570 mm
Anchura 560 mm
Profundidad 860 mm
Anchura útil 500 mm
Profundidad útil 800 mm
Nivel de llenado 400 mm
Altura máxima de apilado 500 mm
Anchura de entrada 360 mm
Profundidad de entrada 660 mm
Altura de paso inferior 100 mm
Capacidad de carga 1.000 kg
Capacidad de carga de la pila 5.000 kg
Material Chapa de acero
Color gris ratón RAL 7005
Modelo pared Pared fija
Borde apilado 3 lados no
Esquina de carga con ojales de grúa yes
con engarces de acceso no
apto para grúa yes
Apilado combinado posible de diferentes tamaños no
apilable yes
Peso 27 kg
Tipo de producto Contenedor grande de transporte apilable

Identification numbers & Classifications

Article number 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Manufacturer number M1510-01-01

Description

Ejecución:

Recipiente de transporte y de apilamiento resistente de chapa de acero con modelo de poste en W y soporte doblado. Con un robusto revestimiento de pared en forma de tubo en la parte superior, un robusto reborde redondo en la zona de la pared y la base y un campo de etiquetas con tacos para las pegatinas de carga (las pegatinas de carga se pueden retirar más fácilmente de los tacos). Robustas esquinas de apilado y recogida con ojal para grúa. Los contenedores grandes se pueden transportar con grúa mediante travesaños de grúa certificados en cadenas de tracción verticales con ganchos. Altura libre 100 mm.
Paredes fijas.

Lacado:

Gris ratón RAL 7005.

Nota:

Disponible también en rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 y azul de genciana RAL 5010. Consúltenos.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart