{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm | |
Fyllnadsgrad i låda i G | 10×20 | |
Bredd | 250 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 10 | |
djup i G | 20 | |
Antal verktyg | 5 | |
Utförande | med tänger | |
Produktslag | Cellplastinlägg |
Article number | 954306 5 | |
EAN / GTIN | 4067263906483 | |
Manufacturer number | 954306 5 |