{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material thickness | 0.8 mm | |
Door opening angle | 110 degrees | |
Colour selection | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Höhe | 2.120 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 240 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 477 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.270 mm | |
je Hutablage Nutzhöhe | 328 mm | |
Fachboden Breite | 298 mm | |
Fachboden Tiefe | 477 mm | |
Sitzbank Höhe | 450 mm | |
Sitzbank Tiefe | 315 mm | |
Anzahl Abteile | 2 | |
Gewicht | 41 kg | |
Type of product | Locker |
Article number | 949635 2 | |
EAN / GTIN | 4067263642886 | |
Manufacturer number | 949635 2 |