{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Geležtės ilgis | 80 mm | |
Geležtės plotis | 8 mm | |
visas ilgis | 185 mm | |
Rankenos medžiaga | Iš plastiko | |
Geležtės medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Produkto rūšis | Skutikliai |
Article number | 836200 | |
EAN / GTIN | 4024089103144 | |
Manufacturer number | 50274708000 |