• The item cannot be ordered due to missing prices.

Square drive plug-in head 2-3/4 in

Article no.: 657700 2-3/4
861.92 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Typ-fyrkantsfäste (tum) Unit price incl. VAT
  • Exchangeable tool: Plug-in head
  • Square drive: 3/4

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Exchangeable tool Plug-in head
    Square drive 3/4 in
    Width b 40 mm
    Height h 25 mm
    Long-term rated loading 650 Nm
    Pitch S 25 mm
    Plug-in shank 14×18 mm
    Type of product Square drive plug-in head

    Identification numbers & Classifications

    Article number 657700 2-3/4
    EAN / GTIN 4018754034499
    Manufacturer number 58240040

    Description

    Utförande:

    Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
    Insticksverktyg med fyrkanttapp.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

    Skärdata:

    Förklaring till ritningen och formeln:

    L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
    l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
    l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
    L4 =insticksverktygets stickmått
    L = verktygets totala längd
    T1 = vridmoment som ska ställas in
    T2 = föreskrivet vridmoment

    Passar till:

    Momentnyckel med 4-kantfästen.

    Anmärkning:

    Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
    Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart