{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borst-⌀ D1 | 38 mm | |
Kornstorlek | 120 | |
finhetsgrad | medel | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Borstbredd L1 | 10 mm | |
Borstlängd H1 | 10 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Slipmedel | med kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
rekommenderat varvtal | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
matning | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,3 (fin) –1,0 (grov) mm | |
Maskin | CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning | |
Produktslag | Rundborste |
Article number | 575050 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977731 | |
Manufacturer number | 575050 120 |