{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | VIPER | |
Capteur de caméra | CMOS | |
⌀ sonde | 2,2 mm | |
Longueur sonde | 1 000 mm | |
Angle d'ouverture d'image | 90 degré | |
Direction de visée | 0 degré | |
Plage de mise au point | 3 mm - 50 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Taille de l'affichage | 4,3 pouce | |
Attribut des noms de produit | ⌀ 2,2 mm | |
Type de produit | Endoscopes |
Article number | 492790 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002074330 |