• The item cannot be ordered due to missing prices.

Load cell, Measuring range: 0-40kN

Article no.: 479100 0-40

Select article variation and quantity

Measuring range (kN) Unit price incl. VAT
  • IP Index of Protection: IP 43
  • Test certificate: Manufacturer’s test certificate
  • Packaging: sturdy box

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Measuring range 0 kN - 40 kN
Scale graduations 2 kN
Error limit ±1.6 of the full scale value (±2.5 with memory pointer) %
Piston ⌀ 45 mm
IP Index of Protection IP 43
Piston area 10 cm2
Measurement technology analogue
Height of load cell 30 mm
⌀ load cell 75 mm
Operating temperature -10 °C - 50 °C
Test certificate Manufacturer’s test certificate
Packaging sturdy box
Type of product Load cell

Identification numbers & Classifications

Article number 479100 0-40
EAN / GTIN 2050001056313

Description

Uitvoering:

Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).
3× bevestigingsschroefdraad M5 in bodem van de behuizing.

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Functie:

IP43: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

In de gereedschapsmachinebouw.

Levering:

Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart