{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norma | Výrobná norma | |
Pravoúhlosť | vychádzajúc z DIN 875/2 | |
Dĺžka dlhého ramena | 120 mm | |
Dĺžka krátkeho ramena | 80 mm | |
Prierez ramena | 20×5 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Hrotový uholník |
Article number | 455700 120X80 | |
EAN / GTIN | 4045197206053 | |
Manufacturer number | 455700 120X80 |