{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ serrage | 26,5 mm | |
Support | SA 52 | |
Surface de serrage | Rainures transversales et longitudinales | |
Dureté | 60 HR | |
Profil | rond | |
Longueur L | 46 mm | |
Type de produit | Tête de serrage |
Article number | 329924 26,5 | |
EAN / GTIN | 2050001074805 | |
Manufacturer number | SK52BZIR26,5 |