{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Menovitý upínací ⌀ d | 3,5 mm | |
upínač | ER 25 | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | klieština |
Article number | 309457 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406254056 | |
Manufacturer number | 309457 3,5 |