• The item cannot be ordered due to missing prices.

Shrink-fit chuck 12 mm

Article no.: 308568 12

Select article variation and quantity

Clamping range ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Arbor standard: ISO 26623-1
  • Through-coolant: yes
  • Balance quality G at rotational speed: G 2.5 at 25,000 rpm
  • Concentricity: ≤ 3
  • Machining strategy: HSC; HPC

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Clamping ⌀ D1 12 mm
    Adapter PSC 63 short
    Arbor standard ISO 26623-1
    Through-coolant yes
    Balance quality G at rotational speed G 2.5 at 25,000 rpm
    Concentricity ≤ 3 µm
    Machining strategy HSC; HPC
    Overhang dimension A 80 mm
    External ⌀ D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Type of product Shrink-fit chuck

    Identification numbers & Classifications

    Article number 308568 12
    EAN / GTIN 4045197471826
    Manufacturer number 308568 12

    Description

    Exécution:

    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

    Accessoire(s):

    Rallonge pour mandrin de frettage 302410302417. Appareils de frettage 354210354450.
    Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart