{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gewinde M | M12×174 | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2.5 at 25,000 rpm | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Schwingung | damped | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Nutzlänge L1 | 174 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Article number | 307038 M12X174 | |
EAN / GTIN | 4045197942906 | |
Manufacturer number | 307038 M12X174 |