• The item cannot be ordered due to missing prices.

Combination face mill adapter Form A 40 mm

Article no.: 302897 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Standard: DIN 6358
  • Arbor standard: JIS B6339; JIS B6339
  • Shape: A
  • Balance quality G at rotational speed: G 6.3 at 18,000 rpm
  • Concentricity: ≤ 5

Product details

Technical Data

Spigot ⌀ d1 40 mm
Clamping ⌀ D1 40 mm
Adapter BT 40 short
Standard DIN 6358
Arbor standard JIS B6339; JIS B6339
Shape A
Balance quality G at rotational speed G 6.3 at 18,000 rpm
Concentricity ≤ 5 µm
Machining strategy HPC
Overhang dimension A 70 mm
External ⌀ D 70 mm
Spare milling cutter lock screw No. 309860 / 309861 40
Spare drive ring No. 309870 40
Suitable toggle spanner No. 309840 40
Type of product Milling cutter spigot

Identification numbers & Classifications

Article number 302897 40
EAN / GTIN 4062406101152

Description

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.
Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Downloads & documents

Suitable products

Spare parts

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart