• The item cannot be ordered due to missing prices.

ER collet chuck Form ADB 25

Article no.: 300545 25

Select article variation and quantity

for ER collet size Unit price incl. VAT
  • Arbor standard: ISO 7388-1
  • Shape: ADB
  • Balance quality G at rotational speed: G 2.5 at 25,000 rpm
  • Concentricity: ≤ 3
  • Machining strategy: HSC

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

for ER collets 25
Clamping ⌀ D1 1-16 mm
Adapter SK 40 A = 200
Arbor standard ISO 7388-1
Shape ADB
Balance quality G at rotational speed G 2.5 at 25,000 rpm
Concentricity ≤ 3 µm
Machining strategy HSC
Clamping range 1 mm - 16 mm
Overhang dimension A 200 mm
External ⌀ D 42 mm
Spare GARANT high-speed clamping nut No. 309610 25
Spare HOLEX nut No. 309580 25
Balluffchip bore yes
Type of product Collet chuck

Identification numbers & Classifications

Article number 300545 25
EAN / GTIN 4045197284815
Manufacturer number 300545 25

Description

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT −
  • Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min−1
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min−1) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.
  • Doorgang opgeboord.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart