{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Contenu | 10 pièces | |
Taille empreinte | 8IP | |
Filetage | M2,5 | |
Longueur L | 6,3 mm | |
Couple de serrage | 1,4 Nm | |
Type de produit | Vis |
Article number | 269028 18 | |
EAN / GTIN | 4062406248710 | |
Manufacturer number | 269028 18 |