{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Application type | left-hand | |
Boring depth up to | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Through-coolant | yes | |
Laikiklio ISO kodas | A32S SDQCR/L11 | |
Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 44 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 96 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Atraminė plokštelė | 269005 3 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 269013 2 | |
Application | Internal longitudinal turning | |
Type of product | Boring Bar |
Article number | 260341 32/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877918 | |
Manufacturer number | 260341 32/11 |