• The item cannot be ordered due to missing prices.

KOMET® UniTurn® grooving boring bar, right-hand 8/1 mm

Article no.: 240170 8/1

Select article variation and quantity

⌀ Dmin / šírka drážky š Unit price incl. VAT
  • Vnútorné chladenie: áno

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

pre otvory od ⌀ Dmin 8 mm
Šírka zápichu w 1 mm
Úžitková dĺžka 35 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ stopky d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 2,5 mm
vhodné kliešte č. 240100 12/8; 16/8
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identification numbers & Classifications

Article number 240170 8/1
EAN / GTIN 4047109072473
Manufacturer number H52 82350.1082

Application Table

Hliníkové plasty
N
145
Alu (krátke rezanie)
N
145
Hliník > 10 % si
N
130
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
70
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
55
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Description

Prevedenie:

Rezný materiál = BK 82.
Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

Downloads & documents

Suitable products

Spare parts

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart