• The item cannot be ordered due to missing prices.

Solid carbide torus cutter R1 0.05 0,6X10 mm

Article no.: 209714 0,6X10

Select article variation and quantity

⌀ DC × L1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: Manufacturer’s standard
  • Tolerance nominal ⌀: 0 / −0.005
  • No. of teeth Z: 2
  • Helix angle: 25

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Cutting edge ⌀ DC 0.6 mm
Coating Diamond
Tool material Solid carbide
Standard Manufacturer’s standard
Tolerance nominal ⌀ 0 / −0.005
No. of teeth Z 2
Helix angle 25 degrees
Direction of infeed horizontal, oblique and vertical
Cutting width ae for milling operation 0.5×D for side milling; 0.05×D for copy milling
Shank DIN 6535 HA to h5
Through-coolant no
Flute length Lc 0.6 mm
Corner radius R1 0.05 mm
Overhang length L1 incl. recess 10 mm
Recess ⌀ D1 0.58 mm
Overall length L 50 mm
Shank ⌀ Ds 4 mm
Feed fz for side milling in graphite 0.016 mm
Feed fz for copy milling in graphite 0.016 mm
Correction factor ap corr 0.12
Colour ring black
Type of product Torus cutter

Identification numbers & Classifications

Article number 209714 0,6X10
EAN / GTIN 4045197917836
Manufacturer number 209714 0,6X10

Application Table

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Graphite
N
340
Hybrids
N
wet minimum
 
dry
 
Air
 

Description

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Faserverbundwerkstoffen, GFK, CFK und Graphit. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: R1 = ±0,0025mm
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Kopieren: ap = 0,10×D×ap korr
Besäumen: ap = 0,20×D×ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart