• The item cannot be ordered due to missing prices.

GARANT Diabolo VHM-Radiuskopierfräser 0,5X3 mm

Article no.: 207377 0,5X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀ Dc × L1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Serie Diabolo
    Schneiden-⌀ DC 0,5 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 25 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h5
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 0,4 mm
    Schneidenradius R1 0,25 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 3 mm
    Freistellungs-⌀ D1 0,47 mm
    Gesamtlänge L 54 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,018 mm
    Korrekturfaktor ap korr 0,9
    Farbring rot
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identification numbers & Classifications

    Article number 207377 0,5X3
    EAN / GTIN 4062406387648
    Manufacturer number 207377 0,5X3

    Application Table

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 50 HRC
    H
    120
    Stahl < 55 HRC
    H
    100
    Stahl < 60 HRC
    H
    72
    Stahl < 65 HRC
    H
    55
    Stahl < 67 HRC
    H
    50
    Stahl < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Description

    Ausführung:

    GARANT Diabolo:
    Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich. Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet.
    Absatzwinkel α = 16°.
    Extra stabiler Schaft zur Erziehlung höherer Standzeiten.
    Toleranzen:
    • Schneidenradius: Radiuskontur = 0 / -0,005 mm.
    • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Hinweis:

    Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
    Werte für:
    Kopieren: ap = 0,05×D×ap korr
    Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Downloads & documents

    From the same series "Diabolo" View all

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart