• The item cannot be ordered due to missing prices.

Fraise-scie carbure monobloc DIN 1838 B grossier 125X1,2 mm

Article no.: 179820 125X1,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀×épais. (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: DIN 1838
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    125 mm
    Thickness 1.2 mm
    Coating uncoated
    Tool material Solid carbide
    Standard DIN 1838
    Bore ⌀ 22 mm
    No. of teeth Z 64
    Through-coolant no
    Type of product Circular saw blade

    Identification numbers & Classifications

    Article number 179820 125X1,2
    EAN / GTIN 4045197247384

    Application Table

    Aluminium (short chipping)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Steel < 500 N/mm²
    P
    200
    Steel < 750 N/mm²
    P
    140
    Steel < 900 N/mm²
    P
    140
    Steel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Steel < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Graphite, GRP, CRP
    N
    600
    Uni
     
    wet maximum
     
    dry
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Produit de pointe avec denture de précision et dépouille latérale en creux rectifié poli brillant. Il est possible d’augmenter la vitesse de coupe de 3 à 4 fois par rapport aux lames en HSS.
    Denture grossière DIN 1838 B avec denture crochet forme B et chanfreins affûtés. Pour l’usinage de sections plus importantes et profondeurs de coupe plus grandes. Ces lames offrent une meilleure formation de copeaux et une dépouille plus importante permettant un usage plus universel que les lames à denture fine.

    Remarque(s):

    • Des conditions stables au niveau de la machine et du serrage de la pièce représentent un facteur important. En cas de non-respect de ces conditions, risque de bris de la lame de scie.
    • Les tolérances de concentricité et de battement latéral autorisées par la norme DIN 1840 sont largement respectées.
    • Dimensions spéciales sur demande.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Tool holders

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart