• The item cannot be ordered due to missing prices.

NC reamer H7 5,9

Article no.: 162900 5,9

Select article variation and quantity

Nominal ⌀ DC mm or inch Unit price incl. VAT
  • Tolerance: H7
  • Tool material: HSS E
  • Standard: Manufacturer’s standard
  • Through-coolant: no
  • Shank: DIN 1835 A to h6

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Nominal ⌀ DC 5.9 mm
Coating uncoated
Tolerance H7
Tool material HSS E
Standard Manufacturer’s standard
Through-coolant no
Shank DIN 1835 A to h6
Application for type of drilling for through holes
Flute length Lc 26 mm
Overhang L1 56 mm
Overall length L 93 mm
Number of cutting edges Z 6
Shank ⌀ Ds 6 mm
Feed f in steel < 750 N/mm2 0.2 mm/rev.
Reaming oversize in diameter 0.1 mm - 0.2 mm
Shank tolerance h6
Colour ring green
Type of product Phillips bit

Identification numbers & Classifications

Article number 162900 5,9
EAN / GTIN 4045197090287
Manufacturer number 162900 5,9

Application Table

Aluminium
N
20
Aluminium (short chipping)
N
20
Steel < 500 N/mm²
P
15
Steel < 750 N/mm²
P
10
Steel < 900 N/mm²
P
7
Steel < 1100 N/mm²
P
5
Steel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Oil
 
wet maximum
 

Description

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie podobné DIN 212 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.
S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.
≤ ⌀ veľ. 1,7 s 3 zubami; ≥ ⌀ veľ. 1,8 párny počet zubov a nerovnaký rozstup zubov. ≤ ⌀ veľ. 3,7 so strediacim hrotom na oboch stranách; ≥ ⌀ veľ. 3,8 so strediacimi otvormi na oboch stranách.
Výrobná príp. rezná tolerancia výstružníka podľa DIN1420 pre toleranciu otvoru H7.

Poznámka:

Výstružníky v rozmeroch 1/100 pozri č. 162902.
Výstružníky na priemer a lícovanie podľa špecifikácie pozri č. 162951

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart