{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gewindegröße | M2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,4 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 1,6 mm | |
Gewinde-⌀ | 2 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | blau | |
Serie | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 6 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Article number | 132193 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406208073 | |
Manufacturer number | 132193 M2 |