{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Tamaño de rosca | 3.3/4-8 UN LH | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UN-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 3,175 mm | |
Pasos por pulgada | 8 | |
⌀ de rosca | 95,25 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
⌀ de mango Ds | 56 mm | |
Vástago cuadrado □ | 44 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 92,3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 10 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 10 | |
Profundidad de rosca | 142,88 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Article number | 130056 3.3/4-8 | |
EAN / GTIN | 4062406056339 | |
Manufacturer number | 130056 3.3/4-8 |