{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gewindegröße | M9×0,75 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,25 mm | |
Gewinde-⌀ | 9 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 27 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Article number | 130001 M9X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406000776 | |
Manufacturer number | 130001 M9X0,75 |