{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ nom. DC | 5,9 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,2 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Długość rowków wiórowych Lc | 57 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Article number | 123107 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197449252 | |
Manufacturer number | 123107 5,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Solid carbide high performance drill plain shank DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,9mm |
on request
Subsequent delivery
0 pieces in stock
743,00 PLN
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Subsequent delivery
0 pieces in stock
814,56 PLN
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Subsequent delivery
0 pieces in stock
506,04 PLN
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
długość całkowita L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ nom. DC | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |