• The item cannot be ordered due to missing prices.

Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX 11 mm

Article no.: 114008 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Offers

    Set with price advantage

    Product details

    Technical Data

    Nenn-⌀ DC 11 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Typ INOX
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Drei-Spannflächenschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 77,5 mm
    Spannutenlänge Lc 94 mm
    Gesamtlänge L 142 mm
    Schaft-⌀ Ds 11 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identification numbers & Classifications

    Article number 114008 11
    EAN / GTIN 4062406877224
    Manufacturer number 114008 11

    Application Table

    Alu plastics
    N
    70
    Aluminium (short chipping)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Steel < 500 N/mm²
    P
    35
    Steel < 750 N/mm²
    P
    32
    Steel < 900 N/mm²
    P
    25
    Steel < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Oil
     
    wet maximum
     

    Description

    Ausführung:

    Fasen sind nitriert. Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.
    • Ideal für die Herstellung von exakten Bohrungen in Blechen, Rohren und Profilen.
    • Sicheres Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen – auch auf gewölbten Oberflächen – durch innovativen Spitzenanschliff .
    • Schräges Bohren nach erfolgtem Eindringen der ersten Stufe der Bohrerspitze in das Material problemlos möglich.
    • Bohren mit deutlich geringerem Kraftaufwand als mit herkömmlichen DIN338-HSS-Bohrern – bis zu einem Durchmesser von 13 mm direkt im Akku-Bohrschrauber.
    • Stabiler und sicherer Formschluss im 3-Backenfutter.
    • Universeller Einsatz in einem breiten Materialspektrum inklusive Kunststoff, Holz und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern.
    • Kein Rattern oder Einhaken des Bohrers – auch bei dünnwandigem Material.
    • Gratfreier Bohrungsaustritt.
    • Ideal zum Ausbohren von Bolzen und Nieten.

    Mit spezieller Schneidengeometrie auch für den Einsatz in rostbeständigen Stählen.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Forms

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promotions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart