• The item cannot be ordered due to missing prices.

Welder’s safety goggles, Protection level: 5

Article no.: 096825 5

Select article variation and quantity

Protection level Unit price incl. VAT

Availability

  • UV protection: Standard
  • Lens material: Polycarbonate

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Lens identification 5 HO 1 FT
Frame identification HO EN166 FT CE
UV protection Standard
Lens material Polycarbonate
Type of product Welders' safety goggles

Identification & Classification

Article number 096825 5
EAN / GTIN 4062406295387
Manufacturer number 096825 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Lightweight safety glasses with distortion-free field of vision and good fit to the shape of the face. Good coverage in the eyebrow and cheek areas. The coating of the safety glasses is resistant to a small number of scratches; however it does not achieve complete scratch resistance to EN166 (K mark). This minimises the risk of weld sparks burning into the lenses. Metal-free.

Standard:

EN166; EN169

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor gefährlichen UV-/IR-Strahlen.
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Teile der Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart