{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Résistance à la pénétration | Tissu | |
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
Isolation au froid | jusqu’à -20 °C | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Référence fabricant | Chaussures basses VD 1510 SMC SF S3 XB | |
Pointure UE | 36 | |
Couleur | noir | |
Protection du métatarse | Mousse PVC | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Article number | 092508 36 | |
EAN / GTIN | 4044348700310 | |
Manufacturer number | VD1510SMCSFXB36P |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Halbschuh schwarz VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, EU-Schuhgröße: 36
on request
Available in 4-6 weeks
0 pieces in stock
128,40 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
4 pieces in stock
92,93 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Résistance à la pénétration | Tissu | Tissu |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | ZED/ESD |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
Classe de protection | S3 | S3 |
Pointure UE | 36 | 36 |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité | Chaussures basses de sécurité |
Sexe | Homme | Homme |