• The item cannot be ordered due to missing prices.

Number punch − individual Normal script 0 − 9 8/9

Article no.: 085411 8/9

Select article variation and quantity

Font height (mm) / characters Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Character height 8 mm
Shank thickness 12.7 mm
overall length 89 mm
Character 9
Type of product Hand punch

Identification numbers & Classifications

Article number 085411 8/9
EAN / GTIN 5022044003545

Description

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart