VBGW 160404 ME

Número de artículo: 265740 ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBGW 160404
Radio angular 0.4 mm
Clase KBN35M
Material de corte CBN
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte ME
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.5 mm
Avance f 0.08 mm/rev. - 0.15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265740 ME
EAN / GTIN 4960664544684
Número del fabricante TBA05477

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 filos por plaquita.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra