Juego de tornillo de banco magnético VersaMAG, Tipo: VERSA-01

Número de artículo: P07030 VERSA-01
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud A 212 mm
Anchura B 70 mm
Anchura de mordazas 100 mm
Altura de mordazas 40 mm
Fuerza de retención del imán 7,800 N
Peso 7.25 kg
Tipo de producto Placa magnética de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo P07030 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564

Descripción

Ejecución:

Imán permanente compacto y potente con tornillo de banco para sujeción sin herramientas de varios componentes en superficies magnéticas.
  • Móvil, flexible y rápido de usar. Se adapta a cualquier puesto de trabajo gracias a su diseño compacto y a su imán permanente extraestrecho.
  • Optimiza cualquier puesto de trabajo: trabajo limpio y seguro en una amplia gama de aplicaciones.
  • Sistema modular: el sistema modular único garantiza una sujeción segura en una amplia gama de situaciones de trabajo y se puede ampliar continuamente con accesorios adecuados.
  • El tornillo de banco tiene una gama de sujeción de 108 mm y un ancho de bocas de 100 mm.
  • Mordazas de sujeción intercambiables en diferentes alturas para sujetar materiales más grandes como chapas y tuberías.
  • Gracias al innovador sistema de 2 rotores, hasta 7800 N de fuerza de retención para una sujeción segura en todas las superficies magnéticas, incluso en la zona de chapas finas (a partir de 4 mm de grosor).
  • ¿Sujeción en espacios reducidos o planos verticales? Gracias al diseño compacto y al imán permanente extraestrecho, no supone ningún problema.
  • Alineación precisa del imán permanente mediante una magnetización previa del 30 %.
  • Sujeción segura de los componentes para su posterior procesamiento con diferentes herramientas eléctricas, por ejemplo, lijadoras angulares, taladros, sierras, MULTIMASTER, etc.

Volumen de suministro:

1 imán permanente, 1 placa de montaje, 1 tornillo de banco, 1 llave de hexágono interior de 3 mm, 1 correa de amarre.