{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1,450 mm | |
Anchura | 100 mm | |
Profundidad | 110 mm | |
Altura útil | 1,350 mm | |
Profundidad con mango | 93 mm | |
Profundidad sin mango | 50 mm | |
Intervalo de empleo | Equipo de contenedores; Estantería con cajones | |
Peso | 2.7 kg | |
Tipo de producto | Cierre central |
Número de artículo | 998310 1350 | |
EAN / GTIN | 4067263111979 | |
Número del fabricante | 998310 1350 |