{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.5 mm | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profundidad | 38 mm | |
Altura frontal | 150 mm | |
Altura útil | 125 mm | |
Anchura útil | 900 mm | |
Anchura útil en G | 36 | |
Ángulo de plegado | 180 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Intervalo de empleo | Equipo de contenedores; Estantería con cajones | |
Peso | 3.5 kg | |
Tipo de producto | Solapa delantera |
Número de artículo | 998251 150 | |
EAN / GTIN | 4067263107996 | |
Número del fabricante | 998251 150 |