{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 1,000 mm | |
Altura del plato de base | 20 mm | |
⌀ de plato de base | 350 mm | |
Longitud de la correa | 10,000 mm | |
Anchura cinta | 50 mm | |
Color cinta | amarillo / negro | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de producto | Poste de vallado |
Número de artículo | 994310 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021110766 | |
Número del fabricante | GLA85-J 17-9.0 (VP 2) |