{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 2 mm | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 4,000 kg | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2,500 mm | |
Anchura | 1,120 mm | |
Profundidad | 1,370 mm | |
Altura útil | 2,390 mm | |
Anchura útil | 920 mm | |
Profundidad útil | 1,350 mm | |
Equipamiento máximo con estante extraíble/estante | 4 | |
Capacidad de carga estante de cabeza | 500 kg | |
Carga por módulo (módulo independiente) | 4,000 kg | |
Almacenamiento de palés | Almacenamiento longitudinal de palés | |
Tipo de producto | Estantería para cargas pesadas |
Número de artículo | 993000 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197521859 | |
Número del fabricante | 993000 2500 |