Parrilla de enrejado, Profundidad: 500mm

Número de artículo: 991724 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 400 kg
Altura 30 mm
Anchura 1,250 mm
Profundidad 500 mm
Material galvanizado
Tipo de producto Parrilla de enrejado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991724 500
EAN / GTIN 2050001760821

Descripción

Ejecución:

Para el apoyo en los brazos voladizos. Parrilla de enrejado galvanizada por inmersión en caliente. Capacidad de carga máx. 400 kg por parrilla de enrejado.
Se puede atornillar a los brazos salientes con 2 lengüetas de fijación.

Idóneo para:

Estanterías brazo voladizo n.º 991711991718, brazos voladizos por separado n.º 991720.

Volumen de suministro:

Rejilla, 2 lengüetas de fijación, 2 tornillos autorroscantes de 6 × 16 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra