{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KRM | |
Altura de la estantería | 3,000 mm | |
Medida eje = anchura de compartimento | 800 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería | |
Tipo de producto | Puntal |
Número de artículo | 991688 3000X800 | |
Número del fabricante | 6689946 |