{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Serie | KRM | |
Altura | 3,000 mm | |
Profundidad | 1,100 mm | |
Capacidad de carga por soporte | 950 kg | |
Intervalo de empleo | Kragarmregal | |
Tipo de producto | Montantes de estantería |
Número de artículo | 991670 3000/800 | |
Número del fabricante | 6689917 |