Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería de brazo voladizo KRM, por los dos lados 2500/800 mm

Número de artículo: 991653 2500/800

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de la estantería / anchura de la estantería (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Serie KRM
Altura 2,500 mm
Anchura 800 mm
Altura de la estantería 2,500 mm
Ancho de estantería 800 mm
Número de niveles 8
Número de brazos salientes por ambos lados 16
Capacidad de carga por brazo soporte 180 kg
Capacidad de carga por soporte 1,000 kg
Intervalo de empleo Kragarmregal
Acceso al estante por los dos lados
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de brazo voladizo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991653 2500/800
Número del fabricante 8009043

Descripción

Ejecución:

Estantería de brazo voladizo para la preparación de material y el almacenamiento de tubos, perfiles o materiales largos y voluminosos. Los brazos voladizos se enganchan y el ajuste se realiza sin instrumentos auxiliares. Perfiles de pie de perfiles angulares para una distribución uniforme de la carga. Se necesitan 2 elementos de unión longitudinales respectivamente para unir soportes de brazo voladizo.
Las capacidades de carga se aplican para cada lado del soporte con una distribución de altura uniforme de los brazos salientes.

Descripción:

Medidas de construcción:
Profundidad total = profundidad nominal + 240 mm para soportes o pie de soporte.

Volumen de suministro:

2 soportes de brazo voladizo, 2 elementos de unión longitudinales, 1 tensor en cruz incluido material de fijación, letrero indicador de la capacidad de carga. Ver en la tabla el número de brazos salientes.

Lacado:

Soporte de brazos voladizos galvanizado, pies y brazos azul de genciana RAL 5010.

Nota:

  • Las fijaciones al suelo no están incluidas en el volumen de suministro.
  • Suministro sin montaje.
  • Las capacidades de carga son válidas para cargas distribuidas uniformemente.
  • Capacidad de carga por brazo soporte: 180 – 350 kg. 180 – 350 kg Ver descripción de los brazos voladizos n.° 991675 en el tamaño correspondiente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra