{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Serie | KR3000 | |
Anchura | 994 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Profundidad útil | 386 mm | |
Altura de cubeta delante | 60 mm | |
Altura de cubeta detrás | 100 mm | |
Intervalo de empleo | Kragarmregal | |
Tipo de producto | Cubeta |
Número de artículo | 991624 400 | |
Número del fabricante | 145790 |