Tablero de viruta 1100 mm de profundidad, Adecuada para longitud de larguero: 2700/50mm

Número de artículo: 991425 2700/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para longitud de larguero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2,700 mm
Profundidad 1,100 mm
Espesor 38 mm
Adecuada para profundidad de larguero 50 mm
Capacidad de carga 1,350 kg
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo de producto Tablero de madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Número del fabricante 16195-50

Descripción

Ejecución:

Tablero de viruta de 38 mm de grosor, incluida chapa en Z (contra deslizamiento del tablero de viruta).

Aplicación:

Para el almacenamiento de piezas sueltas. Para asegurar pasos y corredores.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra