Piso de almacenamiento de panel de acero 800 mm

Número de artículo: 991030 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 2,500 mm
Profundidad 800 mm
Anchura nivel de almacenamiento 2,500 mm
Profundidad nivel de almacenamiento 800 mm
Anchura panel 300 mm
Panel grosor 1.25 mm
Adecuado para profundidad estantería 800 mm
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991030 800
EAN / GTIN 4004514226358
Número del fabricante 19598

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra