{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor de plaquita | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 3,000 mm | |
Anchura | 1,842 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Altura de la estantería | 3,000 mm | |
Ancho de estantería | 1,785 mm | |
Profundidad de estantería | 600 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1,842 mm | |
Anchura estante | 1,785 mm | |
Profundidad de estante | 600 mm | |
Número niveles de almacenamiento tablero de viruta | 5 | |
Carga por estante | 670 kg | |
Material niveles de almacenamiento | Tablero de madera | |
Montaje estantería | Estantería de ampliación | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 990985 3000/1785 | |
EAN / GTIN | 4004514225573 | |
Número del fabricante | 19555 |