{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 2,500 mm | |
Anchura | 2,197 mm | |
Profundidad | 1,000 mm | |
Altura de la estantería | 2,500 mm | |
Ancho de estantería | 2,140 mm | |
Profundidad de estantería | 1,000 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 2,197 mm | |
Anchura estante | 2,140 mm | |
Profundidad de estante | 1,000 mm | |
Número niveles de almacenamiento paneles de acero | 4 | |
Carga por estante | 899 kg | |
Material niveles de almacenamiento | Paneles de acero | |
Montaje estantería | Estantería de ampliación | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 990975 2500/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226105 | |
Número del fabricante | 19632 |