{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 2,000 mm | |
Anchura | 1,899 mm | |
Profundidad | 1,000 mm | |
Altura de la estantería | 2,000 mm | |
Ancho de estantería | 1,785 mm | |
Profundidad de estantería | 1,000 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1,899 mm | |
Anchura estante | 1,785 mm | |
Profundidad de estante | 1,000 mm | |
Número niveles de almacenamiento paneles de acero | 3 | |
Carga por estante | 670 kg | |
Material niveles de almacenamiento | Paneles de acero | |
Montaje estantería | Estantería básica | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 990970 2000/1785 | |
EAN / GTIN | 4004514225818 | |
Número del fabricante | 19599 |