Pisos de almacenamiento de tableros de viruta 926 mm

Número de artículo: 990890 926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor de plaquita: 16

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 16 mm
Anchura 1,536 mm
Profundidad 926 mm
Espesor 16 mm
Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de fijación estante Perforación llave
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990890 926
EAN / GTIN 4004514224996
Número del fabricante 18343-N

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra