{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor de plaquita | 16 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 38 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 1,981 mm | |
Anchura | 2,450 mm | |
Profundidad | 469 mm | |
Altura de la estantería | 1,981 mm | |
Ancho de estantería | 2,450 mm | |
Profundidad de estantería | 469 mm | |
Anchura estante = medida deconstrucción | 2,450 mm | |
Anchura estante | 2,450 mm | |
Profundidad de estante | 469 mm | |
Número niveles de almacenamiento tablero de viruta | 4 | |
Carga por estante | 545 kg | |
Material niveles de almacenamiento | Tablero de madera | |
Montaje estantería | Estantería básica | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 990860 1981/2450 | |
EAN / GTIN | 4004514224606 | |
Número del fabricante | 18275-N |