Surtido de tirantes en cruz 750/1000 mm

Número de artículo: 990855 750/1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de estantería (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1,250 mm
Intervalo de empleo Estantería
Tipo de producto Puntal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990855 750/1000
EAN / GTIN 4004514206268
Número del fabricante 12690

Descripción

Ejecución:

Surtido de tirantes en cruz para reforzar estanterías básicas con sistema de enchufe utilizables por un lado. Utilizable a partir de una altura de estantería de 1200 mm. De acero redondo, galvanizado.

Idóneo para:

Estanterías de baldas n.° 990500990554, estanterías de oficina n.° 990590990591

Volumen de suministro:

2 tirantes diagonales, 2 tensores.